Beli Baut Hammer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Claw Hammer (Martil / Palu Kambing)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp49.900

    TEKIRO Claw Hammer (Martil / Palu Kambing)
    Deskripsi:
    TEKIRO CLAW HAMMER WITH FIBRE 08 OZTekiro Palu Kambing 8 oz. Memiliki kepala seperti catut yang berfungsi untuk mengangkat palu yang sudah tertancap di dinding. Ideal dijadikan sebagai koleksi perkakas Anda di rumah.TEKIRO Claw Hammer 8 oz. Merupakan Palu dengan bentuk kepala seperti tanduk dengan fungsi untuk mencabut atau mengangkat paku yang bengkok. Dan material handle yang ergonomis dan tidak mudah slip yang aman untuk digunakan.Fungsi : Untuk menumbuk paku dan mencabut paku dari benda kerja.Material : Heat Treated Carbon Steel
  2. TEKIRO Ball Point Hammer (Martil / Palu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp44.900

    TEKIRO Ball Point Hammer (Martil / Palu)
    Deskripsi:
    TEKIRO Ball Pein Hammer Palu Konde merupakan media utk memukul paku. Palu ialah salah satu media tertua yg sempat ada di bumi ini. Persamaan kata dari Palu adalah Hammer, godam, martil. Palu dapat juga dikatan yang merupakan media dari kayu yg dipukulkan kepada meja guna menandai di buka atau ditutupnya dengan cara resmi sebuah jumpa seperti terhadap persidangan di pengadilan atau programperesmian gedung atau pula tempat-tempat utama yang lain. Palu yakni salah satu sarana pertukangan, media ini terbuat dari besi di sektor kepala & dikasih tangkai kayu sbg pegangannya. Ada pun Palu yg semuanya terbuat dari besi, baik kepada bidang kepala hingga ketangkainya & fasilitas ini dinamakan martil. Terkecualidifungsikan sbg pemukul paku, palu bisa pula diperlukan buat mencabut paku, sarana bantu buat memahat, meringankan memasang ubin, penstelan sambungan kayu, memecah batu, memancang kayu & memukul patok. Palu Konde yakni Palu yg memiliki kepala seperti konde & berukuran lebih gede dari Palu kebanyakan.Fungsi : Bagian yang rata digunakan untuk memukul benda kerja atau memaku, sedangkan bagian yang bulat digunakan untuk membuat cekungan pada benda kerja.Material : Carbon Steel
  3. OH NT Nylon Hammer (Martil / Palu)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp359.900

    OH NT Nylon Hammer (Martil / Palu)
    atribut:
    • Handle Material: Oak
    • Head Material: NT nylon (PA)
  4. BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  5. TEKIRO Double Plastic Hammer (Martil / Palu)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp77.900

    TEKIRO Double Plastic Hammer (Martil / Palu)
    Deskripsi:
    Palu plastik tekiro digunakan untuk memukul benda-benda yang lunak agar tidak tergores atau pecahTEKIRO Palu Plastik merupakan palu yang terbuat dari plastik yang tahan lama dan handle terbuat dari rubber sehingga dapat menahan getaran. Rubber handle reduce vibration, High durable plastic, High strength adhesive.Fungsi : untuk mengetok ataupun memukul benda kerja yang lunak. Tujuan pemakaian palu lunak ini supaya benda kerja tidak tergores atau pecah.Mataerial : Rubber
  6. Indexa T-Slot Bolt (Baut T)
    23%
    Mulai

    Rp199.900

    Indexa T-Slot Bolt (Baut T)
    Deskripsi:
    FC40 - T-Slot Bolt Material: Medium Carbon Steel. Hardness: HRC 32 - 38. Surface Finish: Black Oxide.
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Surface Finish: Black Oxide
  7. BOSCH Hammer Drill Bit SDS Plus-5X (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp53.900

    BOSCH Hammer Drill Bit SDS Plus-5X (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
  8. Kennedy Slide Hammer/Puller Set (Palu)
    Mulai

    Rp3.499.900

    Kennedy Slide Hammer/Puller Set (Palu)
    Deskripsi:
    Multi-function Fully hardened and chromed carbon steel slide hammer with a 1.2kg weight. Slide hammer design for removing bearings from blind housings. Suitable for use where a shaft or other solid surface is not available for a thrust bolt or hydraulic ram to push against. The bearing is removed by the impact action of the slide hammer weight hitting the stop at the end of the bar. The puller legs are securely located on the bearing by screwing down the tapered nut to lock the arms in position. Blow moulded storage case. Contents: 1x T-bar. 1x hammer. 1x two jaw head. 1x three jaw head. 1x leg locking nut. 1x grip wrench adaptor. 1x tapping adaptor and hook. 2x axle pullers. 3x 120mm puller legs, 3x screw and nut assemblies. 1x blow moulded storage case.
    atribut:
    • Weight Each: 8.2kg
    • Capacity: to 120mm
    • Number of Jaws: 2 3
    • Additional Features: Can be assembled for internal or external use Fully hardened and chromed carbon steel
    • Part Number: KEN5033480K
  9. American Tool Sledge Hammer Fiberglass Handle (Martil / Palu Godam)
    Mulai

    Rp129.900

    American Tool Sledge Hammer Fiberglass Handle (Martil / Palu Godam)
    Deskripsi:
    > Full polished and heat treated carbon steel hammer> Mirror polished finishing
  10. TRUSCO Glassfiber Handle Ball Pein Hammer (Martil / Palu)
    51%
    Mulai

    Rp189.900

    TRUSCO Glassfiber Handle Ball Pein Hammer (Martil / Palu)
    atribut:
    • Overall Length (mm): 278
    • Weight (kg): 0.39
    • Head Diameter (phi mm): 23
    • Head Length (mm): 83
    • Hardening Penetration: HRC45 to 60
    • Handle Material: Polypropylene (PP), Fiberglass
    • Head Material: Carbon Steel
    • Size (lbs): 0.5
  11. Thor Copper Hammer (Martil / Palu Tembaga)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp719.900

    Thor Copper Hammer (Martil / Palu Tembaga)
    Deskripsi:
    A safer alternative for striking machined surfaces than conventional steel hammers. The impact resistant striking faces shape themselves to the component being struck, minimising rebound damage to the component and reducing noise pollution in the work place. The striking faces can be easily replaced once they have become worn. Available as standard, with a choice of five interchangeable face types. Copper Faced Hammers Malleable iron head with two pure electrolytic copper faces, for high impact blows. Solid wooden handle.
    atribut:
    • Face Material: Copper
    • Shaft Material: Wood
    • Head Material: Iron
    • Type: Hammer
    • Special Features: Replaceable Strike Faces
    • Face Hardness: Soft
  12. TRUSCO Copper Hammer (Martil / Palu)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp929.900

    TRUSCO Copper Hammer (Martil / Palu)
    atribut:
    • Handle Material: Hickory
    • Head Material: Copper and Brass
  13. monotaro Replacement Head For Plastic Hammer (Kepala Martil / Palu)
    Mulai

    Rp23.900

    monotaro Replacement Head For Plastic Hammer (Kepala Martil / Palu)
    Deskripsi:
    It is a replacement head for plastic hammer.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Hardness: A90
  14. Yoshinobu Eye Bolt (Baut Mata)
    53%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp31.900

    Yoshinobu Eye Bolt (Baut Mata)
    Deskripsi:
    Baut Mata Gantung dari Yoshinobu inimempunyai variasi ukuran dari M6- M48
    atribut:
    • Material: Galvanis Iron
    • Color: Yellow
  15. BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.299.900

  16. Kennedy Dia Nylon Hammer Plastic Handle (Martil / Palu Nilon)
    Mulai

    Rp879.900

    Kennedy Dia Nylon Hammer Plastic Handle (Martil / Palu Nilon)
    atribut:
    • Face Material: Nylon
    • Overall Length (mm): 305
  17. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  18. HAMMER CASTER Adjuster (111A)
    27%
    Mulai

    Rp18.900

    HAMMER CASTER Adjuster (111A)
    atribut:
    • Height h: 11mm
    • Attachment Height H: 11mm
    • Shaft Length L: 29mm
    • Screw Dimensions T: W5/16
    • Dimension D (mm): ø 38
  19. HAMMER CASTER Caster Polyurethane Rigid (Kastor PU)
    23%
    Mulai

    Rp72.900

    HAMMER CASTER Caster Polyurethane Rigid (Kastor PU)
    Deskripsi:
    Caster Polyurethane Rigid / Roda Mati dengan spesifikasi ukuran diameter roda 2-8 Inchi adalah roda kastor dari brand Hammer Caster untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Neck Type: off
Daftar Harga Baut Hammer Terbaru October 2026
TEKIRO Claw Hammer (Martil / Palu Kambing)Rp49.900
TEKIRO Ball Point Hammer (Martil / Palu)Rp44.900
OH NT Nylon Hammer (Martil / Palu)Rp359.900
BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)Rp569.900
TEKIRO Double Plastic Hammer (Martil / Palu)Rp77.900
Indexa T-Slot Bolt (Baut T)Rp199.900
BOSCH Hammer Drill Bit SDS Plus-5X (Mata Bor Beton)Rp53.900
Kennedy Slide Hammer/Puller Set (Palu)Rp3.499.900
American Tool Sledge Hammer Fiberglass Handle (Martil / Palu Godam)Rp129.900
TRUSCO Glassfiber Handle Ball Pein Hammer (Martil / Palu)Rp189.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)